Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183049
Cod. Produttore
183049
Cod. EAN
4015081779765

Informazioni di prodotto

XNH1-1-A250 SEZ.FUS.250A NH1 1P M10 X PIAST
Descrizione del produttore: L'interruttore principale KM183049 è un dispositivo altamente affidabile progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Con un numero di poli di 1, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua esecuzione come interruttore di sicurezza offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo adatto per impieghi in cui la sicurezza è fondamentale. Questo interruttore è progettato per supportare fusibili con una capacità di 250A, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni elettriche lo rende un componente essenziale per impianti industriali e commerciali. Il design intelligente e la facilità di installazione rendono l'interruttore KM183049 una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

1

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

XNH1-1-A250 SEZ.FUS.250A NH1 1P M10