Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183026
Cod. Produttore
183026
Cod. EAN
4015081779536

Informazioni di prodotto

XNH00-A160-BT S.FUS.160A NH00 3P MANT PIAST

Documentazione tecnica

Sezionatore NH 3p morsetto a mantello 1,5 - 95 mm²; piastra di montaggio; NH000 & NH00

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

resistenza a corrente di breve durata Icw

7 kA

adatto per fusibili

HPC00

numero di poli

3

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

adatto per fissaggio a terra

esecuzione dell’elemento di azionamento

impugnatura coperchio

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

Serie

None

Produttore

Sezionatore NH00 3 poli 160A morsetto a mantello con piastra montaggio industriale