Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183032
Cod. Produttore
183032
Cod. EAN
4015081779598

Informazioni di prodotto

XNH00-1-A160-BT S.FUS.160A NH00 1P MAN PIAS
Descrizione del produttore: Il prodotto KM183032 è un interruttore monofase con capacità di 160 Ampere, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua funzione principale è quella di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. La tipologia di collegamento elettrico è eseguita con componenti di precisione, compatibili con gli standard internazionali. La forma compatta e il colore neutro lo rendono facilmente integrabile in diversi sistemi di distribuzione elettrica. Grazie alla sua elevata classe di protezione IP, è adatto per applicazioni industriali e civili, offrendo protezione contro polvere e umidità. La struttura è progettata per un montaggio semplice e rapido, con materiali che garantiscono lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

1

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

adatto per fusibili

HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

7 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti