Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140070
Cod. Produttore
140070
Cod. EAN
7640130121027

Informazioni di prodotto

XN-PF-24VDC-D MOD POWER FEEDING

Documentazione tecnica

Scopri il KM140070, un'eccezionale soluzione di alimentazione progettata per fornire tensione continua a 24VDC. Questo modello, parte della gamma XN-PF, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile. Con un design robusto e privo di interfacce hardware, il KM140070 si integra facilmente in vari sistemi. Scegli la qualità e l'affidabilità per il tuo progetto elettrico con questo alimentatore versatile.

tensione di alimentazione per DC

18 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

con separazione del potenziale

adatto come modulo di segmento

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

diagnosi bus possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

74.1 mm

profondità

55.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

XN-PF-24VDC-D MOD POWER FEEDING