Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140075
Cod. Produttore
140075
Cod. EAN
7640130121003

Informazioni di prodotto

XN-P4T-SBBC-B

Documentazione tecnica

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 4 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, per modulo su piastra, Modulo base per il refresh del bus all'interno della stazione, Collegamento alla sbarra C, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-BR-24VDC-D, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2

con alimentazione elettrica integrata

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

componenti del sistema

numero di slot

1

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

128.9 mm

profondità

49.9 mm

Serie

None

Produttore

XN-P4T-SBBC-B