Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM8550225187
Cod. Produttore
140071
Cod. EAN
7640130120518

Informazioni di prodotto

XN-BR-24VDC-D MOD BUS REFERESHING

Documentazione tecnica

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

18 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

con separazione del potenziale

adatto come modulo di segmento

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

diagnosi bus possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

74.1 mm

profondità

55.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

XN-BR-24VDC-D MOD BUS REFERESHING