Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM8550230880
Cod. Produttore
140148
Cod. EAN
7640130120310

Informazioni di prodotto

XN-4DO-24VDC-0.5A-P 4OUT DIG24VDC0.5A PO.SW

Documentazione tecnica

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

18 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite digitali

4

tipo di tensione d’ingresso

DC

corrente d’uscita

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita

0 V 29 V

tipo di tensione d’uscita

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ms 0.25 ms

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

74.1 mm

profondità

55.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

XN-4DO-24VDC-0.5A-P 4OUT DIG24VDC0.