Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM8550225165
Cod. Produttore
140052
Cod. EAN
7640130120303

Informazioni di prodotto

XN-4DI-24VDC-P 4 DI 24V DC POS SWITCH

Documentazione tecnica

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

18 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

4

corrente d’entrata per segnale 1

2 mA

tensione ammessa nell’ingresso

-30 V 30 V

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

74.1 mm

profondità

55.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

XN-4DI-24VDC-P 4 DI 24V DC POS SWIT