› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

XN-322-8AI-I 8 ingressi analogici 0/4-20mA alimentazione DC per automazione industriale

Cod. Rexel KM179288
Cod. Produttore 179288
Cod. EAN 7640130098381

Informazioni principali

  • Ingresso analogico: 8
  • Alimentazione: DC
  • Gestione ingressi: Corrente
  • Design: Funzionale e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Modulo di acquisizione con 8 ingressi analogici progettato per sistemi di automazione e controllo. Supporta tensione di alimentazione in corrente continua (DC) e consente l'integrazione di segnali analogici per la gestione precisa di processi industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio affidabile e una trasmissione accurata dei dati elettrici. La sua configurazione garantisce una compatibilità ottimale con dispositivi di controllo e strumentazione elettronica. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Scopri l'XN-322-8AI-I, un dispositivo innovativo con 8 ingressi analogici, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate. Questo prodotto è alimentato da tensione DC, garantendo efficienza e affidabilità. Con la sua capacità di gestire ingressi di corrente, l'XN-322-8AI-I rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, è disponibile in un design funzionale e versatile, perfetto per ogni ambiente tecnico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

XN-322-8AI-I 8 ingressi analogici 0/4-20mA alimentazione DC per automazione industriale