Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM8550225180
Cod. Produttore
140066
Cod. EAN
7640130120150

Informazioni di prodotto

XN-2AO-U(-10/0 +10V) 2 A.O -10/0..+10V

Documentazione tecnica

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

uscita, tensione

segnale d’uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

numero di uscite analogiche

2

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

numero di interfacce HW altre

1

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

74 mm

profondità

55.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

XN-2AO-U(-10/0 +10V) 2 A.O -10/0..+