Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174298
Cod. Produttore
174298
Cod. EAN
4015081707607

Informazioni di prodotto

XLSD5GS1665 PORTA TRASPARENT XEL 650L 1600H
Descrizione del produttore: Porta trasparente realizzata in materiale resistente con superficie liscia, progettata per applicazioni elettriche. Offre una visione chiara e protetta degli elementi interni, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali. La struttura è adatta per l’installazione in quadri elettrici, consentendo un facile controllo visivo senza necessità di apertura. Il design robusto assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

642 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1540 mm

profondità

27 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X