Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL101892R0002
Cod. Produttore
101892R0002
Cod. EAN
7025840016878

Informazioni di prodotto

Il portafusibile XLP2-6BC garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con fusibili NH2 standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per la protezione del sistema elettrico
  • Efficienza energetica migliorata con componenti di qualità
  • Manutenzione semplice e veloce

Documentazione tecnica

XLP2,3-pole,400A, incl. 6 Bridge Clamps

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC2

adatto per installazione con sbarra collettrice

corrente nominale permanente Iu

315 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

Produttore

ABB

XLP2-6BC FUS.SEZ.DIN2, 400A, MORS.I