Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB101890R0004
Cod. Produttore
101890R0004
Cod. EAN
7025840021186

Informazioni di prodotto

Gli interruttori di manovra-sezionatori EasyLine offrono una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione facilitata grazie agli adattatori per sbarra con interasse regolabile (40 mm e 60 mm)
  • Struttura uniforme e compatta per una rapida integrazione nei sistemi di distribuzione
  • Grado di protezione IP30/IP20 che garantisce sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con portate da 100 A a 630 A per diverse esigenze
  • Compatibilità con tensioni in c.a. e c.c. per maggiore flessibilità
  • Risparmio energetico e sicurezza grazie alla qualità costruttiva e protezione ottimale
Codice Ordine: 101890R0004 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.

Produttore

ABB

XLP00-6M8 FUS.SEZ.DIN00, 160A, BULL