› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare XLH16 4 montati verticali XEL 1600H installazione elettrica

Cod. Rexel KM132938
Cod. Produttore 132938
Cod. EAN 4015081298495

Informazioni principali

  • Descrizione: XLH16 4 montati verticali
  • Modello: XEL 1600H
  • Classe ETIM: EC002620
  • Applicazione: Componenti armadi elettrici
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Profilo in metallo di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Questo componente garantisce un supporto stabile e affidabile, ideale per montaggi verticali, assicurando facilità di installazione e resistenza nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra perfettamente in ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XLH16 4 MONTATI VERTICALI XEL 1600H132938 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

70,5 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1510 mm

profondità

40 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1600 mm

Armadio modulare XLH16 4 montati verticali XEL 1600H installazione elettrica