› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XLH14 4 montati verticali XEL 1400H armadi elettrici

Cod. Rexel KM132937
Cod. Produttore 132937
Cod. EAN 4015081298488

Informazioni principali

  • Descrizione: XLH14 4 montati verticali
  • Modello: XEL 1400H
  • Classe ETIM: EC002620
  • Uso: Componenti per armadi elettrici
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Profilo in metallo di colore grigio progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e durevole. Adatto per montaggi verticali, garantisce stabilità e resistenza nel tempo. Ideale per supportare componenti elettrici, combina funzionalità e affidabilità in un design essenziale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XLH14 4 MONTATI VERTICALI XEL 1400H132937 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

70,5 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1310 mm

profondità

40 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

XLH14 4 montati verticali XEL 1400H armadi elettrici