Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATXL70F300
Cod. Produttore
XL70F300
Cod. EAN
5027590025355

Informazioni di prodotto

XL70F300 300A S/COND>FWP-300A S#

Documentazione tecnica

Il fusibile EATXL70F300 è progettato per offrire una protezione affidabile in applicazioni ad alta corrente. Con una capacità di 300A, questo fusibile è ideale per l'uso con corrente alternata e soddisfa la classe di funzionamento aR, specificamente per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce prestazioni elevate e sicurezza. Scegli EATXL70F300 per la tua esigenza di protezione elettrica.

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

corrente di dimensionamento

300 A

tensione di dimensionamento

700 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile EATXL70F300 300A Classe aR Protezione Convertitori Corrente AC IEC 60269