Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Compatti (Micro-Twido) /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM257903
Cod. Produttore
257903
Cod. EAN
4015082579036

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

I controllori modulari XC100 e XC200 si contraddistinguono per la struttura ampiamente scalabile. Sono disponibili diverse classi di potenza CPU e numerosi moduli di espansione (moduli XIOC). I PLC XC152 consentono di realizzare soluzioni economiche per complesse operazioni di automazione grazie alla potenza di calcolo, al collegamento SmartWire-D e ad un'ampia gamma di interfacce. Un'altra caratteristica fondamentale è la possibilità di integrazione di questi prodotti in moderni concetti di comunicazione. Lo scambio di dati attraverso l'interfaccia Ethernet ai client OPC o il Web Server integrato consentono soluzioni innovative.

numero di uscite analogiche

4

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

uscita, tensione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

profondità

95 mm

ingresso, tensione

Serie

None