Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221PACKME16
Cod. Produttore
TM221PACKME16T

Informazioni di prodotto

  • Serie: M221
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente massima: 10 A
  • Protezione IP: IP20
  • Montaggio: DIN rail
  • Modulare e compatto
  • Applicazioni: Industriale
  • Facile integrazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter kit modulare M221 progettato per offrire una soluzione completa e versatile nell'ambito del controllo e dell'automazione elettrica. Questo kit include componenti di alta qualità che garantiscono affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni industriali, consente una gestione efficiente e personalizzabile dei processi grazie alla modularità dei suoi elementi. La compatibilità con diverse configurazioni rende questo starter kit un prodotto essenziale per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici.