› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XAP0108503 ZOCCOLO H100 APR. XEL 85

Cod. Rexel KM143302
Cod. Produttore 143302
Cod. EAN 4015081399666

Informazioni principali

  • Descrizione: ZOCCOLO H100 APR. XEL 850
  • Altezza: 100 mm
  • Colore: grigio
  • Modello: 850L 300P
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XAP0108503 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 300P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

230 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

705 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

XAP0108503 ZOCCOLO H100 APR. XEL 85
€ 128,25 x 1 pz.