› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XAP0106506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 65

Cod. Rexel KM174313
Cod. Produttore 174313
Cod. EAN 4015081707751

Informazioni principali

  • Descrizione: XLSPH1656 ZOCCOLO H100
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 650 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo fissaggio: A pavimento
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo per fissaggio a pavimento A=100mm, L=650mm, P=600mm, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

505 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

230 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

XAP0106506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 65