› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XAP010404 ZOCCOLO H100 APR. XEL 425

Cod. Rexel KM283822
Cod. Produttore 283822
Cod. EAN 4015082838225

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x425x400mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Zoccoli fissaggio
  • Applicazione: Fissaggio a pavimento
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccoli per fissaggio a pavimento, AxLxP=100x425x400mm, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

230 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

400 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

XAP010404 ZOCCOLO H100 APR. XEL 425