› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XAC55 KIT GIUNZIONE XEL

Cod. Rexel KM284793
Cod. Produttore 284793
Cod. EAN 4015082847937

Informazioni principali

  • Descrizione: XAC55 KIT GIUNZIONE XEL
  • Protezione IP: IP55
  • Tipo: Set di fissaggio
  • Applicazione: In campo
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di fissaggio in campo, IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipologia

Componenti per tecnica di collegamento in serie

altezza

30 mm

profondità

100 mm

materiale

Altro

XAC55 KIT GIUNZIONE XEL