› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

WS6-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. E

Cod. Rexel KM098594
Cod. Produttore 098594
Cod. EAN 4015080985945

Informazioni principali

  • Descrizione: WS6-ID PROF. TELAI
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo profilo: C con punzonature
  • Distanza punzonature: 25 mm
  • Applicazione: Telaio portante CI
  • Uso: Quadri a parete o pavimento
  • Fissaggi: Elementi separati
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

12 mm

Tipologia

Altro

altezza

750 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

WS6-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. E