›

WRA-A-F-1500-E-1 0000XXXXS05M0XX

Cod. Rexel GRF077830
Cod. Produttore F077830

Informazioni principali

  • Uscita analogica: 0...10V, 4...20mA, 0...20mA
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Resistenza vibrazioni: 15g / 10-2000Hz
  • Temperatura lavoro: -30...+85°C
  • Pressione operativa: 350 bar (picco 500 bar)
  • Precisione linearità: ≤ 0,01% FS
  • Serie: WRA-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di uscita in tensione o in corrente, garantisce una maggior semplicita di installazione e di adattamento ai sistemi pre esistenti. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elemento sensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1500 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WRA-A-F-1500-E-1 0000XXXXS05M0XX