Prodotti /

Cod. Rexel
GRF077565
Cod. Produttore
F077565

Informazioni di prodotto

Advanced Senza Contatto Magnetostrittivo STELO AISI 316 Uscite Analogiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di uscita in tensione o in corrente, garantisce una maggior semplicita di installazione e di adattamento ai sistemi pre esistenti. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elemento sensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V