›

WPP-A-B-2250-N 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF305912
Cod. Produttore F305912

Informazioni principali

  • Serie: WPP-A
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Corrente max: 90 mA
  • Protezione: IP67
  • Precisione posizione: ≤ 0,02 % FS
  • Corsa: 50 - 2500 mm
  • Uscita analogica: 0...10 V / 4...20 mA
  • Temperatura lavoro: -30...+75 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

2550 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPP-A-B-2250-N 0000X000X00X0XX