›

WPP-A-B-0130-N 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF305759
Cod. Produttore F305759

Informazioni principali

  • Tipo cursore: Slitta o flottante
  • Range misura: 50-2500 mm
  • Uscita: Analogica 0-10V / 4-20mA
  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Precisione: ≤0,02% FS
  • Temperatura lavoro: -30...+75 °C
  • Serie: WPP-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.
WPP-A-B-0130-N 0000X000X00X0XX