›

WPP-A-B-0075-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF305750
Cod. Produttore F305750

Informazioni principali

  • Uscita analogica 0...10V/4...20mA
  • Precisione ≤ 0,02% FS
  • Risoluzione 16 bit, rumore <>
  • Protezione IP67
  • Temperatura lavoro -30...+75°C
  • Velocità max 10 m/s
  • Resistenza a vibrazioni 12g, shock 100g
  • Serie: WPP-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

2550 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPP-A-B-0075-E 0000X000X00X0XX