›

WPP-A-A-0175-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF305460
Cod. Produttore F305460

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Segnale uscita: 0...10V, 4...20mA, 0...20mA
  • Protezione: IP67
  • Precisione posizione: ≤ 0,02% FS
  • Range misura: 50-2500 mm
  • Tempo campionamento: 0,5-3 ms
  • Resistenza vibrazioni: 12 g, 10-2000 Hz
  • Serie: WPP-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPP-A-A-0175-E 0000X000X00X0XX