›

WPG-A-A-0600-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF075244
Cod. Produttore F075244

Informazioni principali

  • Serie: ONP1-A / WPG-A
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Uscita analogica: diretta e inversa
  • Protezione ambientale: IP67
  • Temperatura lavoro: -20...+75°C
  • Risoluzione: infinita, max rumore 5 mVpp
  • Velocità spostamento: ≤ 10 m/s
  • Immunità EMC: conforme direttiva 2014/30/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare con l innovativa soluzione magnetostrittiva HYPERWAVE migliorando le prestazioni in termini di ripetibilita e isteresi. L assenza di contatto elettrico sul cursore datore di posizione, elimina i problemi di usura e consumo fornendo una durata di vita pressoche illimitata. Segnale di uscita diretto e inverso per una ampia flessibilita di installazione e utilizzo. Le elevate prestazioni in termini di immunita EMC rendono il sensore WPG adatto all impiego in ambienti industriali con presenza di disturbi elettromagnetici.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPG-A-A-0600-E 0000X000X00X0XX