›

WPG-A-A-0150-N 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF076044
Cod. Produttore F076044

Informazioni principali

  • Corse da 50 a 1500 mm
  • Alimentazione 24 Vdc ±20%
  • Uscita analogica diretta e inversa
  • Protezione ambientale IP67
  • Temperatura lavoro -20...+75 °C
  • Immunità elettromagnetica EMC 2014/30/EU
  • Ripetibilità ≤ 0,02 mm
  • Serie WPG-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare con l innovativa soluzione magnetostrittiva HYPERWAVE migliorando le prestazioni in termini di ripetibilita e isteresi. L assenza di contatto elettrico sul cursore datore di posizione, elimina i problemi di usura e consumo fornendo una durata di vita pressoche illimitata. Segnale di uscita diretto e inverso per una ampia flessibilita di installazione e utilizzo. Le elevate prestazioni in termini di immunita EMC rendono il sensore WPG adatto all impiego in ambienti industriali con presenza di disturbi elettromagnetici.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPG-A-A-0150-N 0000X000X00X0XX