Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWPCPIV-6X17
Cod. Produttore
WPCPIV-6X17

Informazioni di prodotto

  • Serie: WPCP-IV
  • Protezione pali corrosione
  • Diametro pali fino 600 mm
  • Colore nero
  • Materiale poliolefina reticolata
  • Adesivo termofusibile interno
  • Altezza fascia 450 mm
  • Confezione pezza chiusura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pezza di chiusura per WPCT17X100-RL per pali con diametro fino a 600 mm. Colore nero

larghezza

150 mm

altezza

450 mm

profondità

1,95 mm

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

500 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1