Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWPCT17X100-RL
Cod. Produttore
WPCT17X100-RL

Informazioni di prodotto

  • Altezza fascia: 450 mm
  • Rotolo: 30 m
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Adesivo: Termofusibile interno
  • Protezione: Corrosione pali
  • Resistenza: Chimica e muffe
  • Applicazione: Facile e stabile
  • Serie: WPCT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fascia termorestringente per la protezione di pali già installati. Altezza 450 mm. Rotolo da 30 m. Colore nero

larghezza

30000 mm

altezza

450 mm

profondità

1,95 mm

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

450 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1