Prodotti /

Cod. Rexel
GRF086225
Cod. Produttore
F086225

Informazioni di prodotto

WPA-F-T-4000-A 0000X000X00X0XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasduttore di posizione lineare WPA-F utilizza la tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE per garantire una misura di posizione e velocità senza contatto elettrico sul cursore, eliminando così problemi di usura e consumo e assicurando una durata di vita praticamente illimitata. La struttura meccanica è ottimizzata per corse da 50 a 4000 mm e il montaggio è rapido grazie alla staffa in acciaio. Il cursore magnetico può essere a slitta o flottante. Il dispositivo offre un’elevata precisione di lettura con linearità tipica ≤ 0,01% FS, ripetibilità ≤ 0,01 mm e isteresi ≤ 0,02 mm, con risoluzioni selezionabili fino a 0,5 μm. È caratterizzato da una robusta protezione ambientale IP67, resistenza a vibrazioni fino a 15g e shock fino a 100g, e può operare in un ampio intervallo di temperatura da -40 a +85 °C. L’alimentazione varia da 10 a 32 Vdc con un assorbimento massimo di 2 W. L’interfaccia di comunicazione è Profinet IO RT & IRT con un tempo di ciclo minimo di 250 μs, garantendo il trasferimento in tempo reale dei dati di processo e degli allarmi. Il trasduttore è conforme alle direttive EMC e RoHS, idoneo per ambienti industriali gravosi grazie all’alta immunità ai disturbi elettromagnetici.

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V