›

WPA-A-B-0600-N 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF077133
Cod. Produttore F077133

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Segnale uscita: 0...10 V / 4...20 mA
  • Range misura: 50 a 4000 mm
  • Precisione velocità: <>
  • Temperatura lavoro: -30...+85 °C
  • Resistenza vibrazioni: 15g DIN IEC68T2/6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF077133 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti, si integra facilmente in diversi sistemi elettrici grazie al suo design funzionale e compatto. Questo componente è pensato per offrire un'elevata efficienza operativa, contribuendo a ottimizzare la gestione dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta lo rende adatto anche a condizioni di utilizzo intensive, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

600 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-B-0600-N 0000X000X00X0XX