›

WPA-A-A-4000-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF077056
Cod. Produttore F077056

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Precisione posizione: ≤ 0,01% FS
  • Corsa da: 50 a 4000 mm
  • Uscita analogica: 0...10V / 4...20mA
  • Temperatura lavoro: -30...+85°C
  • Resistenza vibrazioni: 15 g (DIN IEC68T2/6)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni sufficienti sulle caratteristiche tecniche o sulle specifiche del prodotto GRF077056 per elaborare una descrizione dettagliata e orientata al marketing.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

4000 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-4000-E 0000X000X00X0XX