›

WPA-A-A-3250-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF077048
Cod. Produttore F077048

Informazioni principali

  • Uscita analogica: 0...10V / 4...20mA
  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -30...+85°C
  • Precisione velocità: <>
  • Tempo campionamento: 0,5 - 3 ms
  • Tipo cursore: slitta o flottante
  • Serie: WPA-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF077048 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche dell’uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel controllo e nella distribuzione dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

3250 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-3250-E 0000X000X00X0XX