›

WPA-A-A-3000-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF077035
Cod. Produttore F077035

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Uscita analogica: 0...10 V / 4...20 mA
  • Protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -30...+85 °C
  • Precisione linearità: ≤ 0,01 % FS
  • Resistenza vibrazioni: 15 g (DIN IEC68T2/6)
  • Tempo campionamento: 0,5 - 3 ms

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GRF077035 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sicurezza e la funzionalità, offrendo un'ottima soluzione per chi cerca efficienza e robustezza nel settore dell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

2500 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-3000-E 0000X000X00X0XX