›

WPA-A-A-3000-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF077043
Cod. Produttore F077043

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Precisione linearità: ≤ 0,01% FS
  • Uscita analogica: 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 mA
  • Temperatura lavoro: -30...+85 °C
  • Resistenza vibrazioni: 15g
  • Risoluzione: 16 bit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasduttore magnetostrittivo di posizione rettilinea WPA-A rappresenta una soluzione avanzata per la misura senza contatto di spostamento e velocità in ambiente industriale. Grazie alla tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE, il cursore magnetico elimina problemi di usura e consumo, garantendo una durata di vita praticamente illimitata. La struttura meccanica ottimizzata consente corse da 50 a 4000 mm con elevata precisione, linearità tipica ≤ 0,01% FS e risoluzione a 16 bit. L'uscita analogica disponibile in tensione (0...10 V) o corrente (4...20 mA, 0...20 mA) permette un'interfaccia diretta con controller o strumenti di misura senza necessità di ulteriori trattamenti elettronici. Il dispositivo è caratterizzato da un’elevata resistenza a vibrazioni (15g), shock meccanici (100g), e da un ampio intervallo di temperatura operativa da -30 a +85 °C, con protezione IP67 che assicura un’eccellente protezione dagli agenti esterni. La compatibilità elettromagnetica EMC e la conformità alla direttiva RoHS ne confermano l’idoneità per applicazioni industriali gravose, garantendo affidabilità e precisione anche in condizioni operative difficili. Sono disponibili modelli con singolo o doppio cursore, con diverse opzioni di connettori e staffe di fissaggio per una facile integrazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

3000 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-3000-E 0000X000X00X0XX