›

WPA-A-A-2000-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF077013
Cod. Produttore F077013

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Segnale uscita: 0...10V / 4...20mA
  • Protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -30...+85 °C
  • Accuratezza velocità: <>
  • Risoluzione: 16 bit
  • Resistenza vibrazioni: 15g (DIN IEC68T2/6)
  • Serie: WPA-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF077013 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. La sua compattezza e facilità di integrazione lo rendono ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca funzionalità e robustezza in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

2000 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-2000-E 0000X000X00X0XX