›

WPA-A-A-1500-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF076991
Cod. Produttore F076991

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Range misura: 50-4000 mm
  • Uscita: 0...10V / 4...20mA / 0...20mA
  • Temperatura: -30...+85 °C
  • Risoluzione: 16 bit
  • Resistenza vibrazioni: 15 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasduttore magnetostrittivo di posizione rettilinea WPA-A rappresenta una soluzione avanzata per la misura senza contatto di spostamento e velocità in ambienti industriali gravosi. Grazie alla tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE, garantisce un'accurata precisione di lettura con bassa non linearità, ripetibilità e isteresi, eliminando problemi di usura e consumo grazie all'assenza di contatto elettrico sul cursore. La struttura meccanica ottimizzata supporta corse da 50 a 4000 mm con cursori magnetici a slitta o flottanti, disponibili anche in versione singola o doppia. L'ampia disponibilità di uscite analogiche in tensione (0...10 V) o corrente (4...20 mA, 0...20 mA) permette un'interfaccia diretta con controller o strumenti di misura senza necessità di ulteriori elaborazioni del segnale. Il dispositivo è alimentato a 24 Vdc ±20%, offre protezione IP67 contro agenti esterni, resistenza a vibrazioni fino a 15 g e shock meccanici fino a 100 g, e opera in un ampio intervallo di temperatura da -30 a +85°C. Inoltre, è conforme alle direttive EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU, garantendo elevata immunità ai disturbi elettromagnetici. La risoluzione di 16 bit e il tempo di campionamento rapido (da 0,5 a 3 ms) assicurano misure precise e affidabili, rendendo questo trasduttore ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1500 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-1500-E 0000X000X00X0XX