›

WPA-A-A-0500-N 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF076864
Cod. Produttore F076864

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -30...+85°C
  • Uscita segnale: 0...10V / 4...20mA / 0...20mA
  • Precisione linearità: ≤ 0,01 % FS (slitta)
  • Velocità max spostamento: ≤ 10 m/s
  • Resistenza vibrazioni: 15g (DIN IEC68T2/6)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF076864 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, si integra facilmente in diverse configurazioni elettriche, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

500 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-0500-N 0000X000X00X0XX