›

WPA-A-A-0100-E 0000X000X00X0XX

Cod. Rexel GRF076761
Cod. Produttore F076761

Informazioni principali

  • Serie: WPA-A
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc ±20%
  • Protezione: IP67
  • Precisione linearità: ≤ 0,01% FS
  • Risoluzione: 16 bit
  • Temperatura lavoro: -30...+85°C
  • Resistenza vibrazioni: 15g
  • Uscite analogiche: 0...10 V / 4...20 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasduttore magnetostrittivo di posizione rettilinea WPA-A rappresenta una soluzione avanzata per la misura senza contatto di spostamento e velocità, garantendo elevate prestazioni in ambito industriale. Grazie alla tecnologia HYPERWAVE, elimina i problemi di usura e consumo, assicurando una durata di vita praticamente illimitata. La struttura meccanica ottimizzata consente corse da 50 a 4000 mm, con cursori magnetici a slitta o flottanti. L’uscita analogica, disponibile in tensione (0...10 V) o corrente (4...20 mA, 0...20 mA), permette una misura diretta e inversa della posizione, senza necessità di ulteriori trattamenti del segnale. Il dispositivo offre un’accurata precisione, con linearità tipica ≤ 0,01% FS e ripetibilità ≤ 0,01 mm, e una risoluzione a 16 bit. È progettato per operare in ambienti gravosi, con protezione IP67, resistenza a vibrazioni fino a 15g, shock meccanici fino a 100g e un ampio intervallo di temperatura da -30 a +85°C. La compatibilità con le direttive EMC e RoHS ne garantisce l’affidabilità e la conformità normativa. L’alimentazione è a 24 Vdc ±20%, con protezioni integrate contro inversione di polarità, sovratensione e alimentazione sull’uscita. La versatilità è ulteriormente aumentata dalla disponibilità di modelli con singolo o doppio cursore e da diverse opzioni di connettori e cavi precablati. Questo trasduttore è ideale per applicazioni industriali che richiedono una misura precisa, durevole e immune ai disturbi elettromagnetici.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

WPA-A-A-0100-E 0000X000X00X0XX