Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30020
Cod. Produttore
WP30020
Cod. EAN
8017963087322

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 40mm2 L. 20x12mm, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP40-20 Puntalini singoli isolati, 40mm2 L. 20x12mm, grigio

colore

Grigio

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)