Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105561
Cod. Produttore
3105561
Cod. EAN
4046075029078

Informazioni di prodotto

  • Serie: WL400
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 38 W
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Indice resa cromatica: Ra 80
  • Protezione: GR94
  • Durata: 40.000 h
  • Certificazioni: OP
WL400 WLC 38/29 S/A 830/40 GR94 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WL400 WLC 38/29 S/A 830/40 GR94 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.