Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH33912299
Cod. Produttore
33912299
Cod. EAN
8710163339122

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Classe di isolamento II - Bianco WH - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione 3 poli

La gamma Ledinaire offre una selezione di apparecchi con elevato livello di qualità della luce ad un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza.

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

4

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

adatto per applicazione

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per potenza lampada

16.65

prestazioni del sistema

20.35 W

flusso luminoso effettivo

1700 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

97 mm

lunghezza

345 mm

diametro esterno

345 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di poli

2

sezione del conduttore

1.5

tipo di collegamento

contatto a pinza

con corpo luminoso