Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114589
Cod. Produttore
3114589
Cod. EAN
8018367719062

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO 30
  • Tensione: 250 V
  • Corrente: 55 A
  • Modello: A55/M 740 GR94
  • Alta sicurezza e durata
  • Componenti affidabili
  • Progettato e testato
  • Innovazione illuminotecnica
WIN PRO 30 250 A55/M 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 30 250 A55/M 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.