Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114585
Cod. Produttore
3114585
Cod. EAN
8018367719024

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO 30
  • Tensione nominale: 730 V
  • Potenza: 190 W
  • Grado protezione: IP54
  • Durata elevata: alta affidabilità
  • Materiali: componenti sicuri
  • Design: innovativo e tecnologico
  • Sicurezza: massima protezione
WIN PRO 30 190 S/EW 730 GR94 ZHUPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 30 190 S/EW 730 GR94 ZHUPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.