Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116132
Cod. Produttore
3116132
Cod. EAN
8018367724547

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO + 30
  • Tensione nominale: 190 V
  • Corrente: 55 A
  • Modello: A55/M 757 GR94
  • Alta sicurezza e durata
  • Componenti di marche affidabili
  • Progettato e testato internamente
  • Innovativo e performante
WIN PRO + 30 190 A55/M 757 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO + 30 190 A55/M 757 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.