Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114556
Cod. Produttore
3114556
Cod. EAN
8018367718737

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO 30
  • Tensione: 190 V
  • Corrente: 55 A
  • Protezione: GR94
  • Interfaccia: DALI
  • Alta durata: Massima sicurezza
  • Innovazione: Apparecchi tecnologici
  • Qualità: Componenti affidabili
WIN PRO 30 190 A55/M 740 GR94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 30 190 A55/M 740 GR94 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.